Execuţie:
Protejează suprafețele și materialele de temperaturi de până la 290 °C pentru perioade scurte de timp
Potrivit pentru aplicații aerospațiale, auto, marine, militare, pentru acoperișuri și vehicule speciale
Adecvat pentru îmbinarea țesăturilor, panouri de etanșare și mascare, împachetarea și împachetarea suporturilor și hamurilor.
Poate fi certificat conform F.A.R. 25.853, specificații pentru materiale ignifuge.
Pentru etanșarea permanentă a liniilor și camerelor de înaltă temperatură
Descriere:
Protejați suprafețele și materialele de temperaturile ridicate cu ajutorul benzii 3M™ General Purpose Glass Fabric Tape 361. Banda are o grosime de 0,16 mm. Are un adeziv siliconic termorigidabil și este potrivit pentru aplicații care necesită o putere adezivă ridicată, durabilitate, rezistență mecanică și termică ridicată și îndepărtare fără reziduuri. Are o rezistență la temperaturi de scurtă durată de până la +290 °C, în funcție de tipul de sursă de căldură și de durata de expunere. În cazul unei expuneri prelungite la temperaturi de peste 232 °C, adezivul se va degrada treptat, ceea ce va duce la slăbirea rezistenței adezivului și la întunecarea suportului din țesătură de fibră de sticlă. Banda din țesătură de sticlă este potrivită pentru aplicații solicitante în industria aerospațială sau auto, precum și pentru vehicule comerciale, construcții, industria navală și multe altele. Este utilizat în principal pentru împachetare și etanșare, precum și pentru împachetarea și marcarea cablurilor de înaltă temperatură.
Caracteristică:
Protejează suprafețele și materialele de temperaturi de până la 288 °C pentru perioade scurte// Potrivit pentru țesături de îmbinare, plăci de etanșare și mascare, suporturi de împachetare și împachetare și cablaje// Potrivit pentru țesături de îmbinare, plăci de etanșare și mascare, suporturi de împachetare și împachetare și cablaje
Poate fi certificat conform F.A.R. 25.853, specificație pentru materiale ignifuge// Poate fi certificat conform F.A.R. 25.853, specificație pentru materiale ignifuge// Rezistență foarte mare la tracțiune.
Suportul dur, rezistent la abraziune, oferă rezistență pentru aplicații de împachetare, cablare și protecție care necesită o rezistență mare la tracțiune// Pentru etanșarea permanentă a conductelor și camerelor de înaltă temperatură// Pentru etanșarea permanentă a conductelor și camerelor de înaltă temperatură
Rezistență la temperaturi de scurtă durată de până la +290 °CRezistență la temperaturi de scurtă durată de până la +290 °C// Rezistență la temperaturi de scurtă durată de până la +290 °CRezistență la temperaturi de scurtă durată de până la +290 °C// Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri într-o gamă largă de temperaturi
Protejează suficient împotriva temperaturilor ridicate pentru a îndeplini criteriile de rezistență la flacără ale FAA// Suport din țesătură de sticlă// Suport din țesătură de sticlă țesută
Adeziv siliconic termorigidabil// Adeziv siliconic termorigidabil
Notă:
Pentru etanșarea permanentă a țevilor și camerelor de înaltă temperatură
Pentru îmbinarea țesăturilor și a suprafețelor structurate
Pentru panouri de etanșare în industria aerospațială
Protecție la sudură
Pentru protejarea cablurilor de cabluri
Pentru îmbinarea țesăturii, tivirea și etanșarea panourilor