Execuţie:
Protejează suprafețele și materialele de temperaturi de până la 290 °C pentru perioade scurte de timp
Potrivit pentru aplicații aerospațiale, auto, marine, militare, pentru acoperișuri și vehicule speciale
Adecvat pentru îmbinarea țesăturilor, panouri de etanșare și mascare, împachetarea și împachetarea suporturilor și hamurilor.
Poate fi certificat conform F.A.R. 25.853, specificații pentru materiale ignifuge.
Pentru etanșarea permanentă a liniilor și camerelor de înaltă temperatură
Descriere:
Protejați suprafețele și materialele de temperaturile ridicate cu ajutorul benzii 3M™ General Purpose Glass Fabric Tape 361. Banda are o grosime de 0,16 mm. Are un adeziv siliconic termorigidabil și este potrivit pentru aplicații care necesită o putere adezivă ridicată, durabilitate, rezistență mecanică și termică ridicată și îndepărtare fără reziduuri. Are o rezistență la temperaturi de scurtă durată de până la +290 °C, în funcție de tipul de sursă de căldură și de durata de expunere. În cazul unei expuneri prelungite la temperaturi de peste 232 °C, adezivul se va degrada treptat, ceea ce va duce la slăbirea rezistenței adezivului și la întunecarea suportului din țesătură de fibră de sticlă. Banda din țesătură de sticlă este potrivită pentru aplicații solicitante în industria aerospațială sau auto, precum și pentru vehicule comerciale, construcții, industria navală și multe altele. Este utilizat în principal pentru împachetare și etanșare, precum și pentru împachetarea și marcarea cablurilor de înaltă temperatură.
Caracteristică:
Potrivite pentru îmbinarea țesăturilor, plăci de etanșare și mascare, suporturi și hamuri de împachetare și împachetare// Potrivite pentru îmbinarea țesăturilor, plăci de etanșare și mascare, suporturi și hamuri de împachetare și împachetare
Poate fi certificată conform F.A.R. 25.853, Specificație ignifugă// Poate fi certificată conform F.A.R. 25.853, Specificație ignifugă
Pentru etanșarea permanentă a liniilor și camerelor de înaltă temperatură// Pentru etanșarea permanentă a liniilor și camerelor de înaltă temperatură
Rezistență la temperaturi de scurtă durată până la +290 °CRezistență la temperaturi de scurtă durată până la +290 °C// Rezistență la temperaturi de scurtă durată până la +290 °CRezistență la temperaturi de scurtă durată până la +290 °C
Material suport din țesătură de sticlă// Material suport din țesătură de sticlă
Adeziv siliconic termorigidabil// Adeziv siliconic termorigidabil
Notă:
Pentru etanșarea permanentă a țevilor și camerelor de înaltă temperatură
Pentru îmbinarea țesăturilor și a suprafețelor structurate
Pentru panouri de etanșare în industria aerospațială
Protecție la sudură
Pentru protejarea cablurilor de cabluri
Pentru îmbinarea țesăturii, tivirea și etanșarea panourilor