3M™ Bandă cu folie de aluminiu/pânză de sticlă pentru temperaturi ridicate 363, argintie, 25 mm x 33 m, 0,19 mm

Cod articol: 7000001165
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001165
EAN / GTIN 50021200172941
Număr producător 7000001165
L-Număr L01310 297

Descriere

Execuţie:

Rezistență excelentă la rupere datorită suportului din pânză de sticlă
Laminat cu o folie de aluminiu, 3M™ oferă o reflecție foarte bună a căldurii radiante.
Rezistă la temperaturi de până la 1.000 °C atunci când este expus la căldură radiantă pură
Combinația dintre țesătura de sticlă și aluminiu permite o bună formabilitate a benzii adezive cu o rezistență extremă la rupere
Performanță fiabilă pe termen lung în aplicații la temperaturi extreme

Descriere:

Banda adezivă din material textil de sticlă de aluminiu 3M™ rezistentă la căldură 363 este o bandă adezivă rezistentă și flexibilă, cu rezistență ridicată la tracțiune, perforare și rupere în aplicare. Datorită adezivului de silicon sensibil la presiune, această bandă aderă bine la suprafețele din silicon, precum și la suprafețele neregulate sau cu forme tridimensionale. Este reflectorizant la lumină și căldură, ignifug, rezistent la umezeală, la intemperii și la UV. Este o bandă adezivă rezistentă la substanțe chimice, conductoare de căldură, care poate fi utilizată la temperaturi cuprinse între -54 °C și 316 °C. Această casetă îndeplinește cerințele prevăzute la F.A.R. 25.853 (a). Pentru aplicațiile în care sunt necesare matrițe turnate, acest produs este disponibil cu o hârtie de protecție. Aplicații recomandate: - Înfășurarea reflectorizantă la căldură a cablurilor izolatoare, a instrumentelor sau a altor materiale sensibile la temperaturi ridicate - Ideal pentru aplicații industriale supuse la mișcare sau vibrații - Înfășurarea cablurilor - Aplicații solicitante la temperaturi ridicate în industria aerospațială, auto și industrială.

Caracteristică:

Rezistență excelentă la rupere datorită suportului din țesătură de sticlă
Rezistent la temperaturi de până la 1.000 °C cu căldură radiantă pură
Combinația dintre țesătura de sticlă și aluminiu permite o bună formabilitate a benzii cu o rezistență extremă la rupere.

Notă:

ecranarea și împachetarea cablurilor etc.
Aplicații în domeniul temperaturilor ridicate, inclusiv pe suprafețe neuniforme