Scotch® Bandă cu linie fină 218, verde, 9 mm x 55 m, PN6302

Cod articol: 7000048457
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048457
EAN / GTIN 30021200063023
Număr producător 7000048457
L-Număr L01310 1427

Descriere

Execuţie:

Rezistent la temperaturi de 90°C timp de până la o oră
Nu este potrivit pentru utilizare în exterior
Rezistență bună la apă și solvenți
Creează linii de separare extrem de clare
Permite o pregătire exactă pentru vopsire

Descriere:

Folii de protecție înguste și rezistente. Se aplică pe vopseaua autovehiculului de-a lungul liniei de tăiere (sub foliile colorate) înainte de tăierea cu mâna liberă (de exemplu, pentru foliajul bicolor). Poate fi scos cu ușurință de sub folii după tăiere.

Caracteristică:

Rezistent la temperaturi de 90°C până la o oră
Rezistență bună la apă și solvent
Creează linii de tăiere extrem de ascuțite
Permite pregătirea exactă a vopselei
Extrem de flexibil și cu performanțe de curbă
Grosimea redusă a benzii permite linii de vopsea extrem de clare
Poate fi smulsă cu mâna

Notă:

Lucrări de vopsire în cazul în care se doresc linii de separare extrem de ascuțite
Suprafețe de formă sferică
Suprafețe sferice
Lucrări de caroserie la vehicule speciale, autovehicule, lucrări de vopsitorie la aeronave și ambarcațiuni