Execuţie:
Banda de aluminiu moale este conductoare de căldură. Prin urmare, poate crește eficiența încălzirii și răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură.
Rezistent la o gamă largă de substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul decapării și al altor procese chimice
Adezivul special din acrilat asigură o durabilitate îndelungată, poate fi îndepărtat după mascare în mare parte fără a lăsa reziduuri.
Rezistent la flăcări, la intemperii, la umiditate și la UV
Banda reflectorizantă la căldură și lumină protejează suprafețele și poate crește eficiența echipamentelor de iluminat
Descriere:
Banda 3M™ Aluminium Tape 425 poate fi utilizată într-o varietate de aplicații, inclusiv pentru ecranarea termică, reflectarea căldurii, bandă de mascare a proceselor chimice și devierea luminii. Este potrivit pentru mascare, etanșare, tivire, ecranare, protecție, îndepărtare chimică etc. Banda adezivă flexibilă este alcătuită dintr-un suport moale din aluminiu și un adeziv acrilic transparent. De asemenea, puteți utiliza această bandă pentru înfășurarea cablurilor, îmbinări, galvanizare, gravură chimică, decapare, ca protecție termică și pentru reflectarea și conducerea căldurii. Este rezistent la umezeală, la intemperii și la flăcări, precum și la radiațiile UV și la multe substanțe chimice și, prin urmare, este potrivit pentru o gamă largă de aplicații. Banda reflectă căldura și lumina. Acesta protejează, izolează și poate crește astfel eficiența sistemelor de iluminat. De asemenea, este potrivit pentru o gamă largă de temperaturi.
Caracteristică:
Rezistentă la multe substanțe chimice, pentru a proteja suprafețele în timpul decapării vopselelor și a altor procese de mascare chimică// Conductoare termică. Astfel, poate crește eficiența încălzirii și a răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură// Conductor termic. Astfel, poate crește eficiența încălzirii și răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură.
Rezistent la multe substanțe chimice, protejând suprafețele în timpul decapării și a altor prelucrări chimice// Rezistent la multe substanțe chimice, protejând suprafețele în timpul decapării și a altor prelucrări chimice// Banda reflectorizantă la căldură și lumină protejează suprafețele și crește eficiența echipamentelor de iluminat
Îmbunătățește eficiența încălzirii și răcirii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură// Adezivul acrilic special asigură o îndepărtare de lungă durată, practic fără reziduuri după mascare// Adezivul acrilic special asigură o îndepărtare de lungă durată, practic fără reziduuri după mascare
Rezistent la flacără, intemperii, umiditate și UV// Rezistent la flacără, intemperii, umiditate și UV// Banda termo-conductoare reflectă și disipează căldura radiantă
Permeabilitatea scăzută la vapori de apă face ca banda să fie potrivită pentru etanșare și reparații// Reflectoare de căldură și lumină: protejează suprafețele și poate crește eficiența echipamentelor de iluminat// Reflectoare de căldură și lumină: protejează suprafețele și poate crește eficiența echipamentelor de iluminat
Banda conformabilă cu suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme// Banda conformabilă cu suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme// Oferă o aderență puternică, de lungă durată și fiabilă, deoarece este rezistentă la flacără, intemperii, umiditate și raze UV
Certificată de UL conform UL 746C și clasificată de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca fiind ignifugă// Certificată de UL conform UL 746C și clasificată de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca fiind ignifugă// Îndepărtare fără reziduuri după aplicații de mascare solicitante
Se adaptează la suprafețe cu formă 3D și neuniforme
Gamă largă de temperaturi de aplicare de la -53 °C la 148 °C
Notă:
Poate fi utilizat ca protecție termică sau pentru reflectarea căldurii pe piesele sensibile
Pentru mascarea în timpul decapării chimice a vopselei
Reflexie a luminii pentru a optimiza iluminarea
Închiderea și etanșarea
Pentru fixarea serpentinelor din frigidere și congelatoare
Pentru îmbinarea filmelor subțiri