3M™ Bandă cu folie de plumb 420, argintie, 50 mm x 33 m, 0,17 mm

Cod articol: 7000001315
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001315
EAN / GTIN 50051138954142
Număr producător 7000001315
L-Număr L01310 1157

Descriere

Execuţie:

Înfășurat pe folie protectoare
Adeziv rezistent chimic
Conductoare de electricitate
Rezistență bună la intemperii
Ușor de perforat

Descriere:

Banda noastră 3M™ Lead Foil Tape 420 de la 3M™ este o bandă conductoare electrică și termică. Această bandă foarte conformabilă rezistă la flacără, umiditate, intemperii, degradare UV, substanțe chimice și radiații. Asortată cu un strat de folie ușor de îndepărtat, banda noastră maleabilă poate fi modelată în modele complexe sau detaliate sau poate fi decupată în forme specifice pentru a satisface nevoile proceselor de asamblare și de fabricație.

Caracteristică:

Înfășurat pe peliculă de protecție// Înfășurat pe peliculă de protecție
Adeziv rezistent chimic// Adeziv rezistent chimic
Conductoare de electricitate// Conductoare de electricitate
Rezistență bună la intemperii// Rezistență bună la intemperii
Ușor de perforat// Ușor de perforat
Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate// Foarte bună formabilitate
Combină avantajele specifice ale plumbului și ale sistemului adeziv rezistent chimic// Combină avantajele specifice ale plumbului și ale sistemului adeziv rezistent chimic
Banda de plumb 3M™ 420 este una dintre puținele benzi de plumb din lume// Banda de plumb 3M™ 420 este una dintre puținele benzi de plumb din lume
Conducător termic și electric// Conducător termic și electric

Notă:

Bandă de mascare în aplicațiile de galvanizare
Barieră de umiditate
Bandă adezivă pentru marcare sau ecranare în tehnologia cu raze X
Măcinarea chimică