Pilă cheie 1127 100 H2

Cod articol: 4007220010532
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220010532
EAN / GTIN 4007220010532
Număr producător 11501102
L-Număr L51060 171

Descriere

Descriere:

Fișierele mici pentru lucrări ușoare și delicate de depunere sunt potrivite în special pentru fabricarea sculelor și mucegaiului. Pferd produce aceste fișiere în conformitate cu specificațiile din 7283. pilă dreptunghiular, ascuțit, cu o tăietură pe patru laturi. Versiune cu undiță de pescuit. Cross cut pentru lucrul cu fișiere universale. Aceste fișiere cheie sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1127
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 100 mm
  • Înălţime: 1,4 mm

Avantaj:

  • Versatil.
  • Design foarte util pentru prelucrarea componentelor delicate.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; ascuțire; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc