Execuţie:
Descriere:
Seturile conțin unelte de înaltă performanță cu un unghi de 90° pentru scufundarea șuruburilor de 90° pentru toate materialele obișnuite, cum ar fi oțelul, oțelul turnat și metalele neferoase. dispozitiv de adâncire conic cu pas inegal (UGT) se caracterizează printr-o geometrie special dezvoltată, cu caneluri de prindere largi, permițând astfel o disipare optimă a așchiilor și căldurii, o netezime ridicată și rezultate optime de lucru. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.
Caracteristică:
- Număr, conținut: 3 bucăți
- Tip Pferd: set UGT HSS din 335 C90° 3
- Execuţie: HSS UGT
- Conținutul instrumentului ø: 6,3 / 10,4 / 16,5
Avantaj:
- Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
- Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
- Durabilitate mare.
- Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat.
- Poate fi utilizat universal pe aproape toate materialele.
Aplicaţie:
Recomandări de utilizare: Se potrivește în mod deosebit pentru realizarea de ștanțe precise. Utilizați ulei de tăiere sau aer comprimat ca agent de răcire/lubrifiant.