Descriere:
Motoarele turbinelor ies în evidență datorită performanțelor lor stabile în gama de viteze mari. Polizorul unghiular cu aer comprimat cu motor cu turbină are un suport filetat pentru scule cu filet interior sau suport pentru flanșă. Conducta de aer de evacuare a transmisiei de aer comprimat este amplasată în partea inferioară. Unitatea de acționare cu aer comprimat cu regulator centrifugal încorporat trebuie utilizată numai fără ulei. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei. Filet de conectare 1/2″ interior, 2 chei de fixare, 2 piulițe de fixare, 3 flanșe de fixare, capac de protecție, Mâner anti-vibrații.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Performanță fără ulei: 2600 wați
- Viteză fără ulei: 8500 rpm
- Design supapă: Pârghie
- Metrică lățime: 40 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,9 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 2,25 m³/min
- Măsurare lungime: 295 mm
- Greutate netă: 2,8 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 16 mm
- Ø filet: M14
- Ø portsculă: 22,23 mm
- Ieșire aer evacuat: Partea inferioară
- Înălţime: 97 mm
Avantaj:
- Unitatea este puternică.
- Transmisia este proiectată optim pentru sculele recomandate cu filet interior sau cu montare cu flanșă.
- Transmisia este proiectată optim pentru sculele recomandate cu filet interior sau cu flanșă datorită suportului filetat. Max. Diametrul sculei până la 180 mm.
- Controlerul centrifugal încorporat asigură o viteză constantă în utilizare.
- Blocarea axului pentru schimbarea sculei cu un schlüssel.
Notă: