Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Ham de siguranţă IGNITE TRION, Tip: M/XXL

Cod articol: 098106 M/XXL

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune producător M / XXL
Circumferinţa şoldurilor 800 - 1300 mm
Greutate 2,82 kg
Tip produs Centură de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098106 M/XXL
Număr producător G-1131

Descriere

Execuţie:

Ignite Trion. Curea performantă completă de tip ham. Funcţională şi ergonomică datorită bureţilor asimetrici pentru şolduri şi inelelor de prindere retractabile conform EN 358, care permit lucrul fără perturbaţii. Noul sistem împiedică slăbirea nedorită a chingii. Cât se poate de potrivită pentru folosirea la lucrul pe rafturile înalte.
Noua linie de curele Ignite, cu detalii ingenioase, cum ar fi bureţii pentru umeri şi picioare, cu închideri de calitate Oktalock pentru o sarcină uniformă pe ambele părţi. Bobinare chingă pentru a nu perturba lucrul şi un indicator de prăbuşire. Greutate maximă admisă: 140 Kg.

Aplicaţie:

Lucrări la faţade, montaj schele, construcţii metalice, platforme ridicătoare de lucru, protecţie permanentă contra căderii.

Standard:

EN 361
Certificat suplimentar conform EN 358.