Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Taie eficient și materiale mai dure - Calitate testată: siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă.
Caracteristică:
Forma sculei: Disc
Duritate: MP - medie
Dimensiunea grăuntelui: 240
Ambalajul produsului: Pungă
Abraziv: SiC verde
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 25 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tip de instrument: Discuri de lustruit
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 20 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
Diametrul sculei: 150 mm
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Sticlă/metal dur: bine adaptat
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Debavurare: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: adecvat
Curățenie: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: bine adaptat
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate