Execuţie:
Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată şi umedă. ⌀ găurii 22,23 mm.
- Performanţă mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.
- Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.
- Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.
- Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puţin.
Extrem de uşor la tăiere, pentru durate scurte de tăiere, solicitare redusă a maşinii şi tăieri curate. Rezistente la supraîncălzire.
Extra subţire, lăţimea stratului
1,2 mm (⌀ 115 / 125) şi
1,9 mm (⌀ 180 / 230).
Aplicaţie:
Pentru secţionarea celor mai uzuale materiale de construcţii precum betonul (chiar şi armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianţa, ceramica, oţelul etc.
Material:
Optimizare pentru: piatră pentru beton, granit., gnais, porfir, placă de pavaj.
Notă:
- Stratul diamantat este ascuţit în prealabil din fabrică. Respectaţi direcţia de rotire!
- Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.