Şurub cu cap inelar SEB M16

Cod articol: 086467 M16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 5:1 1,4 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1 1,8 t
Lungimea filetului 27 mm
Distanţă de găurire x 35 mm
Deschidere hexagon interior S 8 mm
⌀ interior al inelului A 38 mm
⌀ exterior al inelului B 45 mm
⌀ guler suprafaţă C 88 mm
Dimensiune D 80 mm
Execuţie rotativ
Capacitate portantă 1,6 t
Tip produs Şurub cu cap inelar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086467 M16
EAN / GTIN 2050001857637
Număr producător SEB M 16 UP

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar rotative cu 360°, foarte rezistente, vopsite roşu.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.
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
    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături