{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GLI 18-2200C | |
Clasă de protecţie IP | IP 64 | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Flux luminos | 2.200 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 300 lm | |
Alimentare cu energie | Cu acumulatori | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Greutate fără acumulator | 1.900 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 073205 GLI182200C | |
EAN / GTIN | 3165140953832 | |
Număr producător | 0601446501 |