Set de lumini de inspecție cu LED-uri

Cod articol: 1979NW/3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lampă de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1979NW/3
EAN / GTIN 4000896235261
Număr producător 1979NW/3
L-Număr L60140 4916

Descriere

Descriere:

  • Wireless charging
  • Funcție de încărcare eficientă și confortabilă prin auto-poziționarea optimizată a corpului de iluminat pe suport
  • Lampă LED mică, compactă, cu putere mare de iluminat
  • Cu intensitate reglabilă fără trepte – adaptare optimă a luminii
  • Diagnoză simplă și rapidă datorită luminii principale (iluminat de suprafață) sau lumină în partea de capăt (iluminat punctual), printre altele pentru inspecția împreună cu clientul
  • Ar trebui să nu lipsească din nicio geantă de meseriaș
  • Procesul de încărcare începe imediat după așezarea corpului de iluminat
  • Carcasă din material plastic cu 2 componente, cu suprafață cauciucată
  • Indicator pentru starea bateriei și a nivelului de încărcare
  • Pornire/oprire, precum și comutare între lumină top și lumină principală, de la butonul principal
  • Set de corpuri de iluminat cu LED, 3 piese
  • Conținut:
  • 1x 1979W-11 LED Pen light ∙ wireless
  • 1x 1979W-82 LED Pocket Light ∙ wireless charging
  • 1x 1979WP-2 Dual wireless charging pad
  • 1x 100 cm cablu USB-C
  • 1x 2A 5V dispozitiv de încărcare/bloc de alimentare de la rețea
  • Alimentare cu curent: Încărcare fără fir
  • Tehnologie LED: COB/SMD
  • Tip de protecție (IP): IP65
  • Tip de protecție (IK): IK09
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 1979W-11
  • 1979W-82
  • 1979WP-2