{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI | |
Tip | 20N2 | |
Putere nominală (desfăşurat) | 5500 (16 A) W | |
Clasa cablului | H07RN-F | |
Structura cablului | 5G2,5 | |
Materialul cablului | Neopren | |
Carcasă materiale | Plastic | |
Lungimea cablului | 20 m | |
Număr de prize 230 V | 2 | |
Număr de prize 400 V/16 A | 1 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Tambur pentru cabluri |
Cod articol | 081136 20N2 | |
Număr producător | K2YD2016T2 |