{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
Lăţime | 255 mm | |
Adâncime | 190 mm | |
Înălţime | 360 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Structură cablu (electric) | 5G1,5 | |
Clasă cablu (electric) | H07RN-F | |
Culoare cablu | negru | |
Lungimea cablului | 2 m | |
Număr de prize 250 V | 4 | |
Număr de prize 400 V/16 A | 2 | |
Tip produs | Distribuitor de energie | |
Tip ştecăr intrare | F |
Cod articol | 081148 BKV2/4 | |
EAN / GTIN | 4007123075539 | |
Număr producător | 1153750 |