{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Workstation; Multifix | |
Lungime | 1.000 mm | |
Înălţimea de montare | 90 mm | |
Înălţimea cutiei de depozitare deschise | 65 mm | |
Lăţimea cutiei de depozitare deschise | 130 mm | |
Adâncimea cutiei de depozitare deschise | 100 mm | |
Număr de recipiente | 7 | |
Tip container | AA1 | |
Culoarea cutiei de depozitare deschise | antracit | |
Recomandat pentru tipul | AA1 | |
Capacitate portantă | 50 kg | |
Tip produs | Lisă de depozitare |
Cod articol | 923215 1000/AA1 |