{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Rheinland | |
Înălţime | 1.450 mm | |
Lăţime | 717 mm | |
Adâncime | 748 mm | |
Înălţimea utilă | 1.350 mm | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
Greutate | 136 kg | |
Tip produs | Dulap pentru uleiuri |
Cod articol | 980020 1450/14 | |
EAN / GTIN | 4045197438652 |