{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea plăcii | 16 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 38 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Selectarea culorii | RAL 5010, 2004 | |
Înălţime | 3.048 mm | |
Lăţime | 2.146 mm | |
Adâncime | 773 mm | |
Înălţimea raftului | 3.048 mm | |
Lăţime raft | 2.146 mm | |
Adâncimea raftului | 773 mm | |
Lăţime sertar = dimensiune | 2.146 mm | |
Lăţime raft | 2.146 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 773 mm | |
Număr de niveluri de depozitare cu blat aglomerat | 4 | |
Greutate suportată de raft | 620 kg | |
Materialul nivelului de depozitare | Blat aglomerat | |
Structura raftului | Raft de bază | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft de mare anvergură |
Cod articol | 990870 3048/2146 | |
EAN / GTIN | 4004514224903 | |
Număr producător | 18312-N |