{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă consolă | 400 kg | |
Înălţime raft consolă | 2.500 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 100 mm | |
Model pentru montaj | Console înşurubate | |
Adâncime consolă | 400-600 mm | |
Selectarea culorii | RAL 5010, 2004 | |
Înălţimea raftului | 2.500 mm | |
Lăţime raft | 6.250 mm | |
Adâncime bilaterală | 500 mm | |
Distanţă între coloane = lăţimea sertarului | 1.250 mm | |
Dimensiuni de montare | 6.314 mm | |
Număr de coloane cu rafturi | 6 | |
Număr de rafturi | 5 | |
Număr de niveluri | 10 | |
Număr de console bilaterale | 48 | |
Capacitate portantă per braţ de susţinere | 400 kg | |
Capacitate portantă per coloană inclusiv primul nivel inferior | 4.000 kg | |
Tip produs | Raft cu consolă |
Cod articol | 991717 6250 | |
EAN / GTIN | 2050001760654 |