Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Raft anexat 1910/1300 mm

Cod articol: 990463 1910/1300
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 53
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 40 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 53 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Înălţime 1.910 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 1.313 mm
Lăţimea liberă a raftului de depozitare 1.282 mm
Capacitate portantă per raft 150 kg
Structura raftului Raft anexat
Montaj prin inserţie da
Montaj client da
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990463 1910/1300
Număr producător 6671025

Descriere

Execuţie:

Raft modular de depozitare în două lungimi, 994 mm şi 1282 mm. Complet galvanizat cu 5 rafturi de depozitare reglabile în rastru de 53 mm. Profile şi baze sudate. Montajul nu necesită scule, extensibil cu uşurinţă. Coloanele cu rafturi separate permit optimizarea pentru transport.
Greutate suportată pe raft: 1900 kg pe raft.

Descriere:

Dimensiune montare:
Raft de bază: Lungime nominală 1300 mm + 44 mm
Raft anexat: Lungime nominală 1300 mm + 13 mm

Notă:

  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
  • Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 595 mm.
  • Livrare fără montaj.
  • Optimizare pentru transport - trimitere în 2 pachete poştale, fără paleţi.