{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg | |
Grosimea plăcii | 19 mm | |
Lăţime | 2.500 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Grosime | 19 mm | |
Materialul nivelului de depozitare | Blat aglomerat | |
Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept | |
Tip de fixare a raftului de depozitare | Perforaţii | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990825 500 | |
EAN / GTIN | 4004514202215 | |
Număr producător | 15836 |