Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Inserţii din spumă dură goale, pentru capete de strângere Hainbuch SK80

Cod articol: 970718 SK80
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Lăţime 149 mm
Adâncime 298 mm
Lăţime în E 9 E
Adâncime în E 18 E
Număr de portscule 2
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru capete de strângere Hainbuch
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970718 SK80
EAN / GTIN 4045197878380

Descriere

Execuţie:

Suport din spumă dură PE, bicolor (antracit / gri, gol) cu decupări pentru echiparea individuală cu capete de strângere Hainbuch. Spuma cu pori deschişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Suporturile din spumă dură ocupă 9 × 18 E din suprafaţa sertarului.

Notă:

Ref. TOP65 se potriveşte şi pentru SK65.