{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 324 mm | |
Lăţime | 238 mm | |
Material | Folie dură din PVC | |
Culoarea | galben-negru | |
Cu decupaj pentru apucare | nu | |
Utilizare în format vertical şi transversal | da | |
Format de hârtie maxim | DIN A4 | |
Spate autocolant redetaşabil | da | |
Parte frontală magnetică rabatabilă | da | |
Lizibil pe ambele părţi pe sticlă | da | |
Conţinutul setului | 2 | |
Tip produs | Înveliş transparent |
Cod articol | 974630 Y/B | |
EAN / GTIN | 4005546406541 | |
Număr producător | 4944 130 |