{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă a deschiderii verticale | 600 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 2.400 kg | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime în E | 36E | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 28 | |
Lăţimea deschiderii verticale a sertarului | 160 mm | |
Înălţime utilă deschidere verticală | 1.750 mm | |
Număr de deschideri | 4 | |
Număr de suporturi de scule Cod 970130 | 24 | |
Număr de portscule | 144 | |
Distanţă dintre axe A | 108 mm | |
Pentru cozile sculelor | HSK 80 | |
Greutate | 310 kg | |
Tip produs | Dulap vertical CNC pentru sarcini mari |
Cod articol | 971655 HSK80 |