{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de închidere | Pentru prinderea unei încuietori cilindrice | |
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie | August 2008 | |
Materialul mânerului de împingere | Plastic | |
Culoarea | negru | |
Recomandat pentru | Dulap de prelungire cu uşă basculantă Cod 933960 | |
Cu câmp de inscripţionare | da | |
Lăţimea zăvorului de broască | 26 mm | |
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare | da | |
Nu sunt necesare alte elemente de fixare | da | |
Inserţia poate fi montată direct prin introducere | da | |
Inserţia poate fi schimbată | da | |
Se poate încorpora inserţia pentru sisteme de închidere | da | |
Livrare fără inserţie | da | |
Tip produs | Mâner de împingere |
Cod articol | 914232 |