{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Lăţime utilă | 650 mm | |
Adâncime utilă | 400 mm | |
Lăţimea utilă în G | 26 | |
Adâncimea utilă în G | 16 | |
Tip produs | Raft culisant |
Cod articol | 940574 30 | |
EAN / GTIN | 4062406134952 |