Dulap vertical, lăţime 20G, 2 sertare culisante autoportante 6G

Cod articol: 943104
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37

Descriere

Execuţie:

Dulapurile verticale cu 20×28G sunt echipate cu sertare culisante autoportante prevăzute cu o siguranţă individuală la tragere ca să se poată deschide întotdeauna doar câte un sertar culisant. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
Cadrele sertarelor culisante sunt prevăzute cu orificii de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a tăviţelor de raft şi a panourilor perforate. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixare pe podea, respectiv perete şi trebuie neapărat să fie asigurate împotriva înclinaţiilor.
Cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Toate sertarele culisante au o închidere comună.

Accesorii opţionale:

Toate deschiderile culisante verticale pot fi echipate cu:
raft de depozitare Cod 943160, panou perforat Cod 943166, rafturi înclinate Cod 943162 şi Cod 943163, şină Multifix Cod 943170.

Culoare:

Corp şi corp de sertare culisante gri deschis RAL 7035, rafturi culisante verticale frontale în antracit RAL 7016, acoperite cu strat de pulbere. Corpul sertarelor culisante nu poate fi configurat, este doar gri deschis RAL 7035.