{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă a deschiderii verticale | 350 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 700 kg | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 37 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 28 | |
Lăţimea deschiderii verticale a sertarului | 330 mm | |
Înălţime utilă deschidere verticală | 1.680 mm | |
Lăţime utilă a deschiderii verticale | 323 mm | |
Adâncime utilă deschidere verticală | 627 mm | |
Modelul dulapului | Dulap de bază | |
Greutate | 252 kg | |
Tip produs | Dulap vertical |
Cod articol | 942002 2000 |