{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 60 kg | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | FS | |
Înălţime | 1.200 mm | |
Lăţime | 2.000 mm | |
Adâncime | 550 mm | |
Înălţimea utilă | 1.060 mm | |
Număr de sertare | 2 | |
Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
Modelul dulapului | Dulap de prelungire / tip extensie | |
Latura frontală a dulapului | Uşă culisantă din tablă masivă | |
Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |
Cod articol | 956650 2000/FS |