{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 110 grad | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime | 1.800 mm | |
Lăţime | 1.190 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă per compartiment | 220 mm | |
Adâncime utilă per compartiment | 465 mm | |
Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.270 mm | |
Înălţime utilă per raft pentru pălării | 345 mm | |
Lăţime raft | 220 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 465 mm | |
Număr de uşi | 4 | |
Număr de rafturi de depozitare fixe | 1 | |
Număr de bare suport pentru haine | 1 | |
Pentru lacăt | da | |
Pentru lacăt cu ⌀ etrierului de până la | 6 mm | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
Execuţia structurii de bază | Soclu | |
Şarpantă | nu | |
Fante de aerisire pe uşă | da | |
Este posibilă vopsirea specială | nu | |
Plăcuţă pentru nume | nu | |
Greutate | 77 kg | |
Execuţia butucului | Încuietoare de siguranţă | |
Standard | DIN 4547 | |
Tip produs | Dulap de garderobă |
Cod articol | 949602 4 |