Execuţie:
Covoraş cu structură nodulară fabricat din PES / ţesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părţi cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare şi la rupere. Culoare antracit.
Aplicaţie:
Pentru aşezare în sertarele / pe rafturile extensibile ale dulapurilor mobile pentru scule. Ca protecţie împotriva alunecării şi pentru depozitarea atentă a sculelor.
Standard:
DIN EN 597-1 / 6.4 (test inflamabilitate); VDI 2700:2009 / Foaie 15 / Punct 11.3 (comportamentul la deformare şi amprentare). Prevederile REACH sunt îndeplinite, Covoraşele nu conţin substanţe SVHC cu concentraţie masică > 0,1%, conform RoHS.
Adaptat pentru:
Dulap mobil pentru scule Cod
914500,
914505,
914510,
914700,
914705,
914710,
916300,
916302,
916310,
916320,
916330,
916331,
916333, 916338,
916340,
916442,
916452,
916462,
916480,
916485.
Notă:
Fără efect de aderenţă şi antialunecare la umiditate.