{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Lăţime | 600 mm | |
Lungime de bază | 2.400 mm | |
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 80 mm | |
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 220 mm | |
Distanţa între buzunare | 160 mm | |
Capacitatea portantă la veriga exterioară | 250 kg | |
Capacitate portantă maximă | 2.500 kg | |
Greutate | 88 kg | |
Tip produs | Braţ de ridicare |
Cod articol | 919973 2,4/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462012813 |