Set de uşi batante 1000 mm

Cod articol: 935715 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime inclusiv cadru 1.000 mm
Înălţimea utilă 900 mm
Adâncimea cadrului 80 mm
Domeniu de utilizare Sertar
Tip produs Uşă batantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935715 1000
EAN / GTIN 4062406111991

Descriere

Execuţie:

Uşile sunt întărite pe suprafeţele interioare, cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Setul în consolă se compune din 2 uşi batante, 2 şine laterale şi 2 tije opritoare. Spaţiile din spatele uşilor batante pot fi echipate cu rafturi de depozitare, sertare şi rafturi culisante.

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Uşile pot fi livrate în dimensiuni intermediare. Preţ la cerere.