{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 75 mm | |
Lăţime | 50 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 100 mm | |
Tip produs | Perete despărţitor sertare |
Cod articol | 961428 100 | |
EAN / GTIN | 4045197992536 |