{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Accesoriu de fixare | Punch out | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime×adâncime în E | 36×36 E | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 717 mm | |
Adâncime | 725 mm | |
Lăţime în E | 36 E | |
Adâncime în E | 36 E | |
Înălţimea utilă | 900 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 900 mm | |
Lăţime utilă sertare | 612 mm | |
Adâncime utilă sertare | 612 mm | |
Număr de sertare | 9 | |
Greutate | 161 kg | |
Tip produs | Dulap de scule |
Cod articol | 943201 900/9A | |
EAN / GTIN | 4045197676283 |