{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 36×24 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Înălţimea utilă | 900 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 900 mm | |
Lăţime utilă sertare | 900 mm | |
Adâncime utilă sertare | 600 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 36 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 24 | |
Număr de sertare | 8 | |
Număr raft culisant | 0 | |
Număr de uşi | 0 | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime | nu | |
Greutate | 195 kg | |
Tip produs | Dulap de scule |
Cod articol | 931315 1000/8A | |
EAN / GTIN | 4067263101079 |