Execuţie:
Sistem de ieşire a produselor cu sistem inovativ de tamburi pentru scoaterea în siguranţă a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere şi a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburii Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor şi cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, concepute special pentru uzul industrial. Instalare opţională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părţi.
Sistemul master poate fi extins opţional cu un alte sisteme slave şi combinat cu toate variantele de hardware Tool24.
Livrare:
Ecran tactil 22 inch, cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic, sistem de operare în engleză.
Culoare:
Faţade gri deschis RAL 7035, corpuri albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcţie de portofoliul articolelor de ieşire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.
Indicaţiile de greutate sunt fără calculator şi monitor.