{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
Număr de pereţi despărţitori cu fante | 2 | |
Număr de plăci despărţitoare | 4 | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 150 mm; 175 mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 36E | |
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 27E | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 612 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 459 mm | |
Tip produs | Perete despărţitor sertare |
Cod articol | 960245 2+4 | |
EAN / GTIN | 4045197796110 |