{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Rheinland | |
Execuţie | fără role | |
Lăţimea scaunului | 460 mm | |
Adâncimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 460 mm | |
⌀ piciorului în formă de stea | 680 mm | |
Egalizarea înălţimii Tip | Manetă pentru reglare pe înălţime | |
Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
Interval de reglare pe înălţime | 450 mm - 630 mm | |
Materialul suprafeţei de aşezare | Stofă | |
Materialul piciorului în stea | Oţel | |
Culoarea materialului scaunului | albastru | |
Execuţia piciorului în stea | Glisor | |
Reglarea spătarului cu contact permanent | da | |
Mecanică sincron | nu | |
Suport lombar | nu | |
Execuţia cadrului | Picior în formă de stea cu 5 braţe | |
Pereche de braţe adaptabile | da | |
Standard | DIN 68877 | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol | 965375 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849568652 |