{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Diamond Stat™ | |
Lungimea grătarului | 200 cm | |
Lăţimea grătarului | 80 cm | |
Înălţimea grătarului | 35 mm | |
Material | Şipci din lemn de fag | |
Profil oblic | fără | |
Teşitură | fără | |
Rezistenţă | la majoritatea uleiurilor şi acizilor | |
Greutate | 16,8 kg | |
Tip produs | Grătar din lemn |
Cod articol | 964850 200 | |
EAN / GTIN | 4047482057098 | |
Număr producător | 826S202MBL |