Staţie de lucru reglabilă electric pe înălţime Capacitate portantă max. 350 / 300 kg, blat Eluplan de culoare închisă

Cod articol: 920306
de la 
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 50

Descriere

Execuţie:

Soclu cu unitate de ridicare cu distanţări transversale laterale şi posterioare în scopul stabilizării. Placă 50 mm grosime din Eluplan închis.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălţime, în negru, bare transversale în antracit 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Recomandare:

Activităţi uşoare de montaj pentru lucrul şezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forţei portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitaţi montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.