Art.-nr.: 920306

Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 350/300 kg, Eluplan-plade, mørk

Mærke: GARANT
Pladetykkelse 50
Udførelse højdeindstilling Elektrisk

Alle produktinformationer:

Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 350/300 kg, Elu...
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
DKK 17.982,94
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Udførelse højdeindstilling
Elektrisk
Pladetykkelse
50 mm
Produkttype
Arbejdsbord med elektrisk højdeindstilling

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven