{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 20 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
Serie | Banc de lucru KOMBI | |
Înălţime | 302 mm | |
Lăţime | 430 mm | |
Adâncime | 630 mm | |
Înălţimea utilă | 240 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 240 mm | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 933720 240 | |
EAN / GTIN | 4045197280480 |