{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură | 800 mm | |
Material masă lucru | Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic | |
Strat de acoperire a blatului de lucru | Eluplan (plastic), (strat linoleum) | |
Grosimea stratului | 2 mm | |
Suprafaţă masă lucru | Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină | |
Culoarea stratului de plastic | Gri închis | |
Înclinaţie la colţ | 45° | |
Execuţia benzii de laminare | pe 4 părţi | |
Bandă de laminare ABS | 3 mm | |
Tip produs | Placa mesei de lucru |
Cod articol | 926332 800 | |
EAN / GTIN | 4062406215217 |