{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 100 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 550 mm | |
Recomandat pentru dulapuri modulare Ref. | 1500 | |
Recomandat pentru sertare cu lăţime | 1.500 mm | |
Recomandat pentru stivuitor | nu | |
Compensarea înălţimii cu dulapuri de scule Cod 942906 – 945000 | da | |
Execuţia soclului | Soclu cu protecţie contra ruginii galvanizat la cald, soclu pentru compensarea înălţimii | |
Panou spate detaşabil | nu | |
Panou faţă detaşabil | nu | |
Tip produs | Soclu |
Cod articol | 957077 1500 |