Execuţie:
Pereţi laterali întăriţi cu coloane integrate. Montarea rafturilor se poate face la intervale de 20 mm.Toate uşile au muchii teşite pentru siguranţă şi sunt întărite în partea interioară. Uşile glisante se deplasează fără zgomot, pe role cu rulmenţi cu bile. Toate modelele cu uşi se pot închide cu mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Rafturi de depozitare din tablă de oţel galvanizată, model întărit pentru capacitate portantă de 200 kg.
Culoare:
În variantă standard corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.