Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap modular cu uşi glisante din tablă masivă

Cod articol: 956610
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

  • Sertarele, rafturile de depozitare, etc. pot fi montate la distanţe de 20 mm. Dulapurile de bază şi de prelungire sunt prevăzute cu găuri corespunzătoare pentru montare, echipare cu unitate mobilă (cu o înălţime de până la 1200 mm) sau fixare pe perete.
  • Uşi cu muchii teşite pentru siguranţă, întărite şi rezistente la torsiune, disponibile ca uşi batante sau glisante, realizate integral din tablă sau cu geam din policarbonat. Utilizat fără uşi, dulapul poate fi transformat în dulap cu rafturi deschise.
  • Încuietori cilindrice cu câte 2 chei, integrate în mânerul de împingere. La cerere, se pot livra contra cost încuietori pentru sisteme de închidere cu certificat de siguranţă.

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uşi şi sertare albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru rafturi şi accesorii pentru dulapuri metalice, consultaţi Cod 957000957100.
  • Montarea sertarelor în dulapurile de bază în partea superioară a carcasei, în extensiile din partea inferioară a carcasei.
  • Dulapurile echipate cu sertare sau care urmează să fie echipare cu sertare trebuie să fie ancorate pe podea sau perete pentru a evita înclinarea; se interzice echiparea cu unitate mobilă.
  • La echiparea în funcţie de preferinţele individuale trebuie să aveţi în vedere ca suma înălţimilor de montare să nu depăşească înălţimea utilă a dulapului.