Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap cu capacitate mare cu uşi batante din tablă masivă

Cod articol: 957260
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor se poate face la intervale de 20 mm. Toate uşile au muchii teşite pentru siguranţă şi sunt întărite în partea interioară. Uşile glisante se deplasează fără zgomot pe role sprijinite pe rulmenţi cu bile. Toate modelele cu uşi se pot închide prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

În variantă standard corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Extensiile trebuie asigurate împotriva înclinării prin înşurubare.